Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC, Partikelschnitt 4 x 40mm, 13-15 Blatt, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC, Partikelschnitt 4 x 40mm, 13-15 Blatt, 5 Jahre Garantie
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC, Partikelschnitt 4 x 40mm, 13-15 Blatt, 5 Jahre Garantie
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC, Partikelschnitt 4 x 40mm, 13-15 Blatt, 5 Jahre Garantie
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2445 CC, Partikelschnitt 4 x 40mm, 13-15 Blatt, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     809-24459111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24459111
EAN/GTIN:
     4019364546518
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Vorgängermodell ist der IDEAL 2404 4x40mm.5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
cool grey
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Tiefe:
291
Leistungsaufnahme des Motors:
390
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Masse (Gewicht):
21
Schnittgeschwindigkeit:
70
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Breite:
395
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
EASY-SWITCH; PATENTIERTE Sicherheitsklappe; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Rauminhalt für Schnittgut:
35
Netzspannung:
230 V
Höhe:
635
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung und integrierte Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 417,31*
€ 470,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 427,23*
€ 479,07*
Frei Haus
ab € 431,91*
€ 487,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,23*
€ 495,69*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,83*
€ 505,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,73*
€ 601,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,05*
€ 555,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,31*
€ 550,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,83*
€ 535,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,85*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,79*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.