Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißlaminier-Folientasche CardPouch GBC® 3740300, Folienstärke 125µm, 54mm breit, glasklar, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-532534
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3740300
EAN/GTIN:
     0033816028616
Suchbegriffe:
Heißlaminier-Folientasche CardPouch
Ausweis-Folientasche für Heißlamina...
Folientasche
Folientasche für Heißlaminator
Laminiertaschen für Heiß-Laminatoren mit glänzender Oberfläche. Ein umfangreiches Größensortiment für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Visitenkarten, Ausweise und Mitgliedskarten.
Oberfläche glänzend, Verwendung für Kreditkarten, Höhe 86mm, Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Folienstärke:
125
Farbe:
glasklar
Oberfläche:
glänzend
Verwendung für:
Kreditkarten
Breite:
54
Höhe:
86
Packung mit:
100 Stück
Besonderheit:
für Heiß-Laminiergeräte
Material:
Polyester, Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Folientasche für Kalt-Laminator, Folientasche für Kaltlaminator, Folientaschen, Foto-Folientasche für Kaltlaminatio..., Gepäckanhänger-Folientasche für Hei..., Gepäckanhänger-Folientasche für Kal..., Heißlaminier-Folientasche, Heißlaminier-Folientaschen, Heißlaminierfolientasche, Heißlaminierfolientaschen, Kaltlaminier-Folientasche, Kaltlaminierfolientasche, Kreditkarten-Folientasche für Heißl..., Kreditkarten-Folientasche für Kaltl..., Laminator und Zubehör, Laminator-Folientasche (Heißlaminat..., Laminator-Folientasche (Kaltlaminat..., Laminator-Zubehör, Laminatoren-Zubehör, Laminatorenzubehör, Laminatorzubehör, Laminier-Zubehör, Laminierfolie, Laminiergerät-Folientasche (Heißlam..., Laminiergerät-Folientasche (Kaltlam..., Laminiertasche, Laminiertaschen, Laminierzubehör, Namensschild-Folientasche für Heißl..., Namensschild-Folientasche für Kaltl..., Scheckkarten-Folientasche für Heißl..., Selbstklebe-Folientasche für Heißla..., Visitenkarten-Folientasche für Heiß..., Visitenkarten-Folientasche für Kalt...
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,53*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,54*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,07*
€ 3,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,62*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,34*
€ 6,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3740430
ab € 4,95*
Zubehör
GBC
3740426
ab € 2,62*
Zubehör
GBC
3743157
ab € 2,43*
Zubehör
GBC
3740433
ab € 4,24*
Zubehör
GBC
3740301
ab € 2,93*
Zubehör
GBC
3740432
ab € 6,78*
Zubehör
GBC
3743177
ab € 2,70*
Zubehör
GBC
3740450
ab € 47,45*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,42*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,86*
Zubehör
GBC
3740451
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.