| |
|
| Artikel-Nr.: 107-526102 Herst.-Nr.: 9218-02985 EAN/GTIN: 4052301036994 |
| |
|
| | |
| MagnetTasche inkl. Klarsichtfolie mit vollflächigem magnetischem Rücken eignet sich hervorragend zum Anbringen an Metallbehältern, Gitterboxen, Warenregalen oder Maschinen. So werden Wartungsunterlagen, Betriebsanleitungen und so weiter gut sichtbar, schnell und übersichtlich fixiert. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | für Format: | DIN A5 quer | Höhe: | 160 | Inhalt der Packung: | 5 Stück | Material: | PVC | Aufhängeloch: | nein | Folienstärke: | 140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, magnet-rahmen a5 klar, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,67* | € 20,72* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,68* | € 20,77* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,14* | € 25,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,09* | € 26,50* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,84* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,936* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|