Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttaschen,DIN A5,quer,HxB 160x220mm,m. Magnet,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223984
223984
223984
223984
223984
223984
Artikel-Nr.:
     827-223984
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02985
EAN/GTIN:
     4052301036994
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichttaschen
  • DIN A5 im Querformat
  • Höhe x Breite 160 x 220 mm
  • zur Befestigung mit Magnet
  • in transparent
  • Öffnung rechts

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Magnettasche für Begleitpapiere

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Sichttaschen
Behälterkennzeichnung:
Sichttasche
Höhe:
160 mm
Breite:
220 mm
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Querformat
Farbe:
transparent
Befestigungsart:
Magnet
Öffnungsseite:
rechts
Gewicht:
0.32 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, magnet-rahmen a5 klar, magnet rahmen, magnet-rahmen a5, Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Magnettasche für Begleitpapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,75*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,69*
€ 20,81*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,38*
Lager 827
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 26,54*
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 31,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.