| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9218-02985 Herst.-Nr.: 9218-02985 EAN/GTIN: 4052301036994 |
| |
|
| | |
| Diese Magnet-Taschen inklusive Klarsichtfolie mit vollflächigem magnetischem Rücken eignen sich hervorragend zum Anbringen an Metallbehältern, Gitterboxen, Warenregalen oder Maschinen. So werden Wartungsunterlagen, Betriebsanleitungen und so weiter gut sichtbar, schnell und übersichtlich fixiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Lettland | Format: | DIN A5 quer | Maße: | 220 x 160 mm | VE: | 5 Stück | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,67* | € 20,72* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,68* | € 20,77* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 18,14* | € 25,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,09* | € 26,50* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,84* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|