Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock Nobo 34631170, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-526052
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34631170
EAN/GTIN:
     5016812311703
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Flipchart-Block speziell für das Desktop Flipchart Barracuda zur Präsentation, Vorbereitung von Meetings oder beim Brainstorming in Format für DIN B1. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
48.5
Breite:
58
Papiergewicht:
70
Lineatur Rückseite:
blanko
für (Marke/Art.-Nr.):
Nobo Desktop Flipchart Barracuda 1902267
Lochung:
Universallochung
perforiert:
ja
Lineatur Vorderseite:
blanko
Anzahl Blatt:
40
Papier:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Block Tischflipchart, Tischflipchart-Block, Tischflipchartblock, flipchartpapier 70g, block tischflipchart, nobo flipchartpapier, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 16,69*
€ 23,85*
1
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 23,85*
Lager 107
5
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 35,52*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 177,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.