Der Post-it® Super Sticky Meeting Chart ist ein weißer, unlinierter Flipchart-Block für Meetings und Präsentationen. Die Blätter haften sicher an den meisten Wänden und lassen sich leicht ablösen u...
Flipch ger 65x100 bl 48Bl 70g Format et poids : longueur 650 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 1850 G Format et poids Karton : longueur 635.0 MM largeur 395.0 MM hauteur : 75.0 MM Gewicht ...
Packung mit 5 Bi-Office Earth Flipchartblöcke Die Earth Flipchartblöcke werden aus recyceltem Papier hergestellt. Sie kombinieren die beste Qualität mit dem Ansatz der Umweltprobleme, mit welchem s...
Viking Flipchartblock Sticky 20 Stück. Ausführung: Mit Griffmulde, eingebautem Standfuss zum Aufstellen auf Schreib- und Besprechungstisch. Beschriftbar: Ja. Breite: 600 mm. Farbe: Weiß. Format: 50...
Das Post-it® Recycled Table Top Meeting Charts lässt sich perfekt zu Meetings mitnehmen – egal, wann und wo diese stattfinden. Das kleine Flipchart lässt sich gut transportieren und schnell für spo...
Die Post-it® Meeting Charts eignen sich perfekt zum Brainstorming, Problemlösen und für Präsentationen. Die nicht durchscheinenden Blätter lassen sich leicht abreißen, haften auf nahezu allen Wandf...