Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard SP magnetoplan® 1240688, Tafelbreite 180cm, Tafelhöhe 120cm, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525910
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240688
EAN/GTIN:
     4013695012797
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Modernes Whiteboard in schlichtem, elegantem Design. Ausgezeichnet mit dem German Design Award Special 2016. 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche. Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar. Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen. Inkl. durchgehender Ablageleiste und Montagezubehör. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten aus nachhaltiger FSC®-Forstwirtschaft. Zu 98 % recycelbar.
Farbe Rahmen silber, Ablageschale ja, beidseitig beschreibbar nein, Oberflächenbeschaffenheit speziallackiert, mit Raster nein, Zubehör inkl. Montagematerial, Zubehör für Wandbefestigung Wandbefestigung, inkl. Montagematerial, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/silber
Tafelbreite:
180
Tafelhöhe:
120
Farbe Rahmen:
silber
Ablageschale:
ja
beidseitig beschreibbar:
nein
Oberflächenbeschaffenheit:
speziallackiert
mit Raster:
nein
Lenkrollen feststellbar:
nein
Zubehör:
inkl. Montagematerial
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandbefestigung, inkl. Montagematerial
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material Rückseite:
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Besonderheit:
mit rückseitiger Gegenkaschierung aus Metall für mehr stabil
Material:
Rahmen: Aluminium, Rückseite: Holz aus nachhaltiger Forstwir
Material Rahmen:
Rahmen: Aluminium
Material Vorderseite:
Stahlblech lackiert
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Design-Whiteboard SP, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
89
Frei Haus
ab € 92,54*
€ 120,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 120,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 126,55*
€ 4,95*
ab € 98,60*
€ 131,14*
Lager 107
Frei Haus
ab € 164,74*
€ 200,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,79*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,44*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,02*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,71*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.