Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard SP mobil magnetoplan® 1240489, Tafelbreite 120cm, Tafelhöhe 90cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-525052
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240489
EAN/GTIN:
     4013695001111
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Farbe Rahmen silber, Ablageschale ja, mit Raster nein, Stativform mobiles Fahrgestell in lichtgrau mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf, Lenkrollen feststellbar ja, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tafelbreite:
120
Tafelhöhe:
90
Farbe Rahmen:
silber
Ablageschale:
ja
beidseitig beschreibbar:
ja
mit Raster:
nein
Stativform:
mobiles Fahrgestell in lichtgrau mit 4 stabilen, leichtlaufe
Lenkrollen feststellbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material Rahmen:
eloxiertes Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Design-Whiteboard SP mobil, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 184,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,15*
€ 184,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,76*
€ 188,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,22*
€ 193,87*
Lager 107
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 303,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,65*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,45*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,01*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,80*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.