Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Mobil mit Drehfunktion FRANKEN GTST9012, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520170
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GTST9012
EAN/GTIN:
     4016946715928
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Doppelseitige Schreibtafel auf einem mobilen Stativ. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Magnethaftende, reinweiße Glas-Oberfläche mit 25 Jahren Garantie auf die Oberfläche (Tempered Glass). Mit Tafelschreibern oder Kreidemarkern beschriftbar und feucht abwischbar. Robustes Metall-Gestell in weiß mit 4 feststellbaren Rollen (Tiefe 60 cm) und integrierter Ablageschale. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
beidseitig beschreibbar:
ja
Stativform:
Zweibeinstativ
Material:
Sicherheitsglas, Metall
Farbe Rahmen:
weiß
Material Rahmen:
Metall
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Glas
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lenkrollen feststellbar:
ja
mit Raster:
nein
Material Rückseite:
Sicherheitsglas
Material Vorderseite:
Sicherheitsglas
Fußform:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Tafelbreite:
120
Tafelhöhe:
90
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, glas magnetboard franken, magnet board, magnet-board glas, Glas-Whiteboard Mobil mit Drehfunktion, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 492,43*
€ 573,57*
Frei Haus
ab € 476,48*
€ 573,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 515,63*
€ 626,74*
Lager 107
Frei Haus
ab € 776,66*
€ 822,17*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,17*
€ 978,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,97*
€ 948,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,47*
€ 933,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,66*
€ 924,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.