Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativdrehtafel, lackiert FRANKEN STC205, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520168
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC205
EAN/GTIN:
     4016946224604
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Das Whiteboard ist beidseitig beschreibbar, magnethaftend. Feucht und trocken abwischbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Ablageschale vorhanden. Zweibeinstativ, 188 cm hoch. Lenkrollen feststellbar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lenkrollen feststellbar:
ja
Farbe Rahmen:
weiß
Material Rahmen:
Metall
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Material:
Metall, Stahl
Stativform:
Zweibeinstativ
beidseitig beschreibbar:
ja
Material Rückseite:
Stahl
Material Vorderseite:
Stahl
Fußform:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Tafelbreite:
220
Tafelhöhe:
120
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken drehbares whiteboard, magnet board, franken magnetboard, Stativdrehtafel, lackiert, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 407,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,44*
€ 407,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 338,14*
€ 407,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,87*
€ 407,98*
Lager 107
Frei Haus
ab € 659,70*
€ 709,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,69*
€ 811,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,58*
€ 800,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,38*
€ 790,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,70*
€ 785,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/36
ab € 40,26*
Zubehör
Franken
A1070/36CH
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.