Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel FRANKEN ST202, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520164
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST202
EAN/GTIN:
     4016946003186
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Stativdrehtafel mit emaillierter Oberfläche, magnethaftend und beidseitig beschreibbar, trocken und nass abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Mit Ablageschale. Zweiarmfuß mit 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar. 25 Jahre Oberflächengarantie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lenkrollen feststellbar:
ja
Farbe Rahmen:
hellgrau
Material Rahmen:
Metall
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Besonderheit:
die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenl
Material:
Metall, Emaille
Stativform:
Zweibeinstativ
beidseitig beschreibbar:
ja
Fußform:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Tafelbreite:
150
Tafelhöhe:
100
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, franken drehbares whiteboard, magnet board, franken magnetboard, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 323,57*
€ 395,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,41*
€ 395,58*
€ 4,95*
ab € 334,67*
€ 396,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,10*
€ 412,74*
Lager 107
Frei Haus
ab € 639,36*
€ 693,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,85*
€ 825,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,28*
€ 790,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,58*
€ 780,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,63*
€ 770,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,36*
€ 760,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,45*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,84*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.