Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ-Drehtafel FRANKEN ST201, Tafelbreite 120cm, Tafelhöhe 90cm, Ablageschale ja, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520163
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST201
EAN/GTIN:
     4016946003179
Suchbegriffe:
Stativ-Drehtafel
Drehtafel magnethaftend
Drehtafel magnetisch
Klapp-Schreibtafel magnethaftend
Stativdrehtafel mit emaillierter Oberfläche, magnethaftend und beidseitig beschreibbar, trocken und nass abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Mit Ablageschale. Zweiarmfuß mit 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar. 25 Jahre Oberflächengarantie.
Farbe Rahmen hellgrau, Oberflächenbeschaffenheit emailliert, Stativform Zweibeinstativ, Fußform Zweiarmfuß mit 4 Rollen, Lenkrollen feststellbar ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tafelbreite:
120
Tafelhöhe:
90
Farbe Rahmen:
hellgrau
Ablageschale:
ja
beidseitig beschreibbar:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Stativform:
Zweibeinstativ
Fußform:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material Rahmen:
Metall
Besonderheit:
die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenl
Material:
Metall, Emaille
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 260,14*
€ 321,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,68*
€ 321,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 321,11*
€ 4,95*
ab € 282,56*
€ 334,11*
Lager 107
Frei Haus
ab € 512,93*
€ 575,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,32*
€ 633,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,75*
€ 624,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,93*
€ 610,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,95*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.