Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel X-tra!Line, lackiert FRANKEN SC3106, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-520159
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3106
EAN/GTIN:
     4016946705691
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Magnethaftendes Whiteboard mit lackierter Stahl-Oberfläche, trocken oder feucht abwischbar. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen. Inkl. Ablageschale und Montagematerial. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zubehör für Wandbefestigung:
Spezialaufhängung, Schrauben und Dübel
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmen:
Aluminium mit Kunststoffecken
Ablageschale:
ja
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material:
lackierte Stahl Oberfläche
Tafelhöhe:
120
Zubehör:
Montagematerial und Ablageleiste
Material Vorderseite:
Stahlblech lackiert
Tafelbreite:
240
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, magnet board, magnetboard whiteboard, Schreibtafel X-tra!Line, lackiert, Drehtafel magnethaftend, Drehtafel magnetisch, Klapp-Schreibtafel magnethaftend, Klapp-Schreibtafel magnetisch, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinwand, Magnettafel (Schreibtafel), Magnettafeln, Planungstafeln, Rastertafel magnethaftend, Rastertafel magnetisch, Schreib-Tafel magnethaftend, Schreib-Tafel magnetisch, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stativ-Drehtafel magnethaftend, Stativ-Drehtafel magnetisch, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel magnethaftend, Weißwandtafel magnetisch, Whiteboard magnethaftend, Whiteboard magnetisch, Whiteboards, Whiteboardtafel, Whiteboardtafel magnethaftend, Whiteboardtafel magnetisch, Whiteboardtafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 139,30*
€ 183,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 183,10*
11 Tage
9999
Frei Haus
ab € 145,07*
€ 203,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,66*
€ 225,25*
Lager 107
Frei Haus
ab € 307,01*
€ 369,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,29*
€ 374,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,89*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,82*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,50*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,57*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,74*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,44*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,32*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,67*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.