Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-488953 Herst.-Nr.: CLT-C4092S/SU005A EAN/GTIN: 0191628448951 |
| |
|
| | |
| Original Toner für Laserdrucker von Samsung. für Druckertyp CLP-310, CLP-310K, CLP-310N, CLP-310NK, CLP-310 Series, CLP-315, CLP-315K, CLP-315N, CLP-315W, CLP-315WK; CLX-3170FN, CLX-3170N, CLX-3175, CLX-3175FN, CLX-3175FW, CLX-3175N, CLX-3175 Series Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | für Druckertyp: | CLP-310, CLP-310K, CLP-310N, CLP-310NK, CLP-310 Series, CLP- | Deckung: | 5 | Refill: | nein | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung lasertoner, lasertoner, Toner CLT-C4092S, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 21,90* | € 23,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 21,76* | € 23,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 22,22* | € 23,44* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 22,82* | € 24,88* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,53* | € 43,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|