Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack SMART Exactive® EXACOMPTA 17934E, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-488005
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17934E
EAN/GTIN:
     3130630179344
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Kompakt, leicht und aus abperlendem, widerstandsfähigen Polyester. Mit 2 großen Außentaschen, darunter 1 wasserdichte Tasche für eine Wasserflasche, einen Regenschirm, Badeanzug etc. Mit einem geschützten Fach für ein Laptop und Tablet. Mit Fach für die Ablage von bspw. Dokumenten. Kleine Innentasche mit Reißverschluss für Schlüssel, Karten oder Smartphone. Mit Schlaufe am Rücken, um den Rucksack am Teleskopgriff eines Koffers oder Trolleys befestigen zu können. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
410
mit Schultergurt:
ja
mit Griff:
ja
Gewicht:
880
Material:
Polyester
Breite:
320
Tiefe:
150
Verwendung für:
bis 35,6 cm (14")
Bezeichnung (Typ):
Notebookrucksack
Verschluss:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop rucksack, Rucksack SMART Exactive®, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertaschen, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Laptop-Tragetasche, Laptoptragetasche, Laptoptrolley, Notebook-Koffer, Notebook-Rucksäcke, Notebook-Tragetasche, Notebook-Trolley, Notebookkoffer, Notebookrucksäcke, Notebooktragetasche, Notebooktrolley, Rucksack für Notebook, Rucksäcke für Notebooks, Tasche für Computer, Taschen für Computer, Trolley für Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 70,03*
€ 5,95*
ab € 54,69*
€ 75,97*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.