Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle PROFESSIONAL ELECTRONICS Alkaline VARTA 04274 101 401, 3.1mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-465004
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04274 101 401
EAN/GTIN:
     4008496297634
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras u.a. elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1
IEC-Bezeichnung:
V10GA/LR54
Kapazität:
50 mAh
Spannung (Volt):
1.5
Packung mit:
1 Stück
Durchmesser:
11.6
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Knopfzelle PROFESSIONAL ELECTRONICS Alka, Akku (Gerät), Akku-Pack (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Gerätebatterie, Gerätebatterien, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenbatterie
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1 Tag
1307
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,28*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052550
ab € 0,415*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,2883*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,33*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,20*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.