Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-420415 Herst.-Nr.: LFH0334/00 EAN/GTIN: 0037849974636 |
| |
|
| | |
| Den Stereokkpfhörer kann man unter dem Kinn tragen. Für alle analogen und digitalen Desktops und die Digital Pocket Memo 9600 Serie. Hat ein geringes Gewicht und weiche Ohrpolster. 14 mm-Lautsprecher, für hohe Soundqualität. Goldbeschichteter Stecker und Neodym-Magnet. Anschluss: 3,5 mm, Kabel: 3 m. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kopfhörer (Typ): | Stereo | für Gerätetyp: | Diktiergerät | für (Marke/Art.-Nr.): | Pocket Memos (analog oder digital) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer philips speech, Stereo-Kopfhörer 334 für Diktiergeräte, Diktier-/Wiedergabegeräte-Zubehör, Diktier-Zubehör, Diktiergeräte-Zubehör, Diktiergerätezubehör, Diktiersystem, Diktiersysteme, Diktierzubehör, Kopfhörer, Wiedergabe-Zubehör, Wiedergabegeräte-Zubehör, Wiedergabegerätezubehör, Wiedergabezubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 35,49* | € 46,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,44* | € 46,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,12* | € 55,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,58* | € 55,11* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,76* | € 58,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|