Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Pocket Memo® DPM7200 PHILIPS DPM7200/01, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420378
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM7200/01
EAN/GTIN:
     9120056500215
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Mit Diktiersoftware SpeechExec. Das Pocket Memo Diktiergerät bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Zwei Mikrofone liefern ausgezeichnete Tonqualität für Ihre Diktate. Das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eine perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeiträume. Merkmale: Optionaler Klassik-Modus imitiert ein analoges Diktiergerät und beschränkt sich auf die wesentlichen Funktionen. Verschleißfreier ergonomischer, programmierbarer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung, Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit, Display-Typ: Farbe TFT, Bildschirmdiagonale: 6,1 cm, Aufnahmeformat: DSS (Digital Speech Standard), MP3, PCM. Standby-Zeit: mehr als 200 Tage. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Höhe:
15
Art des Anschlusses:
USB 2.0
Lieferumfang:
Diktiergerät, Speicherkarte 16 GB, Batterie, USB-Kabel, Schu
Gewicht:
117
Breite:
53
Tiefe:
123
Anschluss für PC (Typ):
Micro-USB 2.0
Speicherkarte (Typ):
SD, SDHC, bis zu 32 GB
Netzanschluss:
nein
integrierte Lautsprecher:
Ja
Art der Hilfsenergie:
Akku
Sprachsteuerung:
Ja
LCD-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: diktiergeräte digital philips, diktier gerät, diktiergerät digital, Digital Pocket Memo® DPM7200, Digital-Diktiergerät, Digital-Taschendiktiergerät, Spracherkennung (Digitales Diktiergerät)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 313,10*
€ 366,01*
Frei Haus
ab € 347,09*
€ 406,10*
Frei Haus
ab € 387,26*
€ 455,34*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 394,16*
€ 456,29*
Lager 107
Frei Haus
ab € 555,30*
€ 614,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,23*
€ 730,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,95*
€ 702,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,26*
€ 683,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,95*
€ 674,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,30*
€ 660,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
DPM6700/00
ab € 366,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.