Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Diktiergerät Pocket Memo® DPM7000 PHILIPS DPM7000/01, Speicher 32, 53mm breit, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420377
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM7000/01
EAN/GTIN:
     9120056500192
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktiergerät digital
Mit Diktiersoftware SpeechExec. Das Pocket Memo Diktiergerät bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Zwei Mikrofone liefern ausgezeichnete Tonqualität für Ihre Diktate. Das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eine perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeiträume. Merkmale: Optionaler Klassik-Modus imitiert ein analoges Diktiergerät und beschränkt sich auf die wesentlichen Funktionen. Verschleißfreier ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung, Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit, Display-Typ: Farbe TFT, Bildschirmdiagonale: 6,1 cm, Aufnahmeformat: DSS (Digital Speech Standard), MP3, PCM. Standby-Zeit: mehr als 200 Tage. Die Mechanik des Schiebeschalters entspricht der eines Olympus Diktiergerätes.
Tiefe 15mm, Höhe 123mm, Anschluss für PC (Typ) Micro-USB 2.0, integrierte Lautsprecher Ja, LCD-Anzeige ja, Netzanschluss nein, PC-Anschluss Ja, Speicherkarte (Typ) SD/SDHC, Lieferumfang Gerät, 16 GB SDHC Speicherkarte, Li-Ion-Akku, USB-Kabel, Schutzhülle, Workflow-Software (SpeechExec) und Kurzanleitung, Gewicht 117g, Art der Hilfsenergie Akku, Batterien im Lieferumfang Ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Speicher:
32
Farbe:
silber
Breite:
53
Tiefe:
15
Höhe:
123
Anschluss für PC (Typ):
Micro-USB 2.0
Art des Anschlusses:
USB 2.0
integrierte Lautsprecher:
Ja
LCD-Anzeige:
ja
Netzanschluss:
nein
PC-Anschluss:
Ja
Speicherkarte (Typ):
SD/SDHC
Lieferumfang:
Gerät, 16 GB SDHC Speicherkarte, Li-Ion-Akku, USB-Kabel, Sch
Gewicht:
117
Art der Hilfsenergie:
Akku
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät, Digitales Diktiergerät Pocket Memo® DPM7, Digital-Diktiergerät, Digital-Taschendiktiergerät, Spracherkennung (Digitales Diktiergerät)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 472,01*
€ 557,87*
Lager 107
Frei Haus
ab € 529,19*
€ 605,72*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,72*
€ 720,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,19*
€ 629,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
ACC8100/00
ab € 32,67*
Sonstiges
Philips
ACC8120
ab € 92,35*
Sonstiges
Philips
LFH9172/00
ab € 92,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.