Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Pocket Memo® Starter Kit DPM6700 PHILIPS DPM6700/02, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-420376
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM6700/02
EAN/GTIN:
     9120056500260
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Diktier- und Transkriptions-Set verfügt über 2 integrierte, omnidirektionale Mikrofone für Stereo-Aufnahmen. Aufnahmeformat: DSS (Digital Speech Standard), MP3, PCM. Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit. Workflow-Software SpeechExec für einfaches Datenmanagement. Großes Farbdisplay (6,1 cm Diagonale) und übersichtiliche Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung. 4 GB SDHC Speicherkarte. Lichtsensoren und Philips Li-Ion-Akku mit Batterielebensdauer von bis zu 27 Stunden im Aufnahmemodus (DSS QP). Bequeme Drucktaste für professionelle Aufnahmesteuerung. Standby-Zeit: mehr als 200 Tage. Automatischer Dateidownload per USB für eine schnelle Transkription. Ergonomischer Fußschalter für bequeme Wiedergabesteuerung. Leichte Stereokopfhörer für einen verbesserten Tragekomfort. Anzeige von Prioritäten zur vorrangigen Erledigung dringender Aufgaben.Lieferumfang: Pocket Memo digitales Diktiergerät DPM6000, Fußschalter LFH2330, Stereo-Kopfhörer LFH0334, 4 GB SDHC Speicherkarte, Wiederaufladbare Batterie (Akku), USB-Kabel, Schutzhülle, SpeechExec Transkriptionssoftware, Diktiersoftware SpeechExec, Kurzanleitung. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Fußschalter:
ja
Kopfhörer:
ja
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital, Digital Pocket Memo® Starter Kit DPM6700, Digital-Diktiergerät (Set), Digital-Diktierset, Digital-Wiedergabegerät (Set), Digitale Diktiergeräte, Digitale Diktiersets, Digitale Wiedergabegeräte, Digitales Diktiergerät, Digitales Wiedergabegerät, Diktiergeräte, Diktiersystem, Spracherkennung, Spracherkennung (Digitales Diktier- und, Wiedergabegerät, Wiedergabegeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 368,31*
€ 420,76*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 369,22*
€ 424,08*
Frei Haus
ab € 402,77*
€ 457,72*
€ 4,70*
ab € 448,76*
€ 506,84*
Lager 107
Frei Haus
ab € 621,25*
€ 674,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,11*
€ 802,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,25*
€ 739,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.