Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Diktiergerät Digital Pocket Memo Starter Kit DPM6700/03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-721003700
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM6700/03
EAN/GTIN:
     9120056503155
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Mit dem Philips Diktier- und Transkriptions-Set können Sie Sprache jetzt sogar noch schneller in Text umwandeln. Das Pocket Memo Diktier- und Transkriptions-Set verfügt über zwei Mikrofone für ausgezeichnete Tonqualität und über ein robustes und doch leichtes, ergonomisches Design. Zusammen mit unserer benutzerfreundlichen Software und dem praktischen Fußschalter sind Diktate und Transkriptionen so einfach wie nie. Die eingebauten Mikrofone sorgen stets für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen. Die kristallklaren Aufnahmen eignen sich perfekt für eine Spracherkennung. Das DSS-Format wurde zur Verwendung in digitalen Diktiergeräten entwickelt. Es ermöglicht eine hohe Komprimierungsrate mit nur einem geringfügigen Qualitätsverlust sowie die Speicherung von zusätzlichen Informationen im Datei-Header, was die Verwaltung und Transkription der diktierten Dateien erleichtert. Das MP3-Format ist das gängige Audioformat zum Speichern von Audiodateien und wird als Standardcodierung bei der Übertragung und Wiedergabe von Musiktiteln auf digitalen Audio-Playern verwendet. Das Aufnahmegerät wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen) über eine bequeme Drucktaste. Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät. Das große Farbdisplay bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert. Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Der integrierte Lichtsensor garantiert eine längere Akkulebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und stellt so sicher, dass Sie jederzeit schnell wieder mit Ihrem Aufnahmegerät arbeiten können. Wenn das Diktiergerät eingesteckt ist, werden Ihre Audiodateien automatisch in den SpeechExec-Diktatworkflow auf dem Computer hochgeladen. Mit der SpeechExec-Software wird der Workflow von Diktatdateien und fertigen Dokumenten zwischen Autor und Schreibkraft organisiert und lässt sich der Status Ihrer Arbeit verfolgen. Ergonomischer Fußschalter zur freihändigen Bedienung aller Transkriptions- und Wiedergabe­funktionen. Das schlanke, ergonomische Design gewährleistet die Bedienung mit minimaler körperlicher Anstrengung. Leichte, unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer mit weichen Ohrpolstern für höchsten Tragekomfort gewährleisten erstklassige Klangqualität. Mit der integrierten Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden. Dies gewährleistet, dass wichtige Aufnahmen nicht übersehen werden, und Sie und Ihre Schreibkraft können Aufgaben besser verwalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Digital Pocket Memo Starter Kit DPM6700/03
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Diktiergerät Digital Pocket Memo Starter Kit DPM6700/03
Maße:
5,3 x 12,3 x 1,5 cm (B x H x T)
Art des Displays:
LCD
Display (Farbe) vorhanden:
Ja
Aufnahmedauer:
2.800 (SP), 1.400 (QP), 200 (MP3), 108 (PCM Voice), 52 (PCM Stereo) h
Typbezeichnung der Aufnahme:
DSS, MP3, PCM
interner Speicher vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Speicherkarte:
SD, SDHC
Systemanforderung:
Windows® universell
Art des Anschlusses:
Micro-USB 2.0
Anschluss für externes Mikrofon vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Akku
Netzanschluss vorhanden:
Nein
max. Batterielaufzeit:
30 h
integrierte Lautsprecher vorhanden:
Ja
Sprachsteuerung vorhanden:
Ja
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Akku
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Fußschalter ACC2330, Stereo-Kopfhörer LFH0334, Speicherkarte (16 Gbyte), Philips SpeechExec Diktiersoftware 2 Jahres Lizenz, Philips SpeechExec Transkriptionsoftware 2 Jahres Lizenz, USB-Kabel, Schutzhülle, Kurzanleitung
Gewicht:
117 g
Material des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital, Aufnahmegeräte, Aufzeichnungsgeräte, Diktiergeräte, Diktiersysteme, Handdiktiergeräte, Wiedergabegeräte, Wiedergabestationen, Wiedergabesysteme
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 365,10*
€ 419,44*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 368,18*
€ 422,73*
Frei Haus
ab € 400,56*
€ 456,18*
€ 4,70*
ab € 448,43*
€ 504,87*
Frei Haus
ab € 453,57*
€ 527,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,73*
€ 503,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.