Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone HP 746/747 hp® P2V84A, für DesignJet Z9+ 24", Refill nein, chromgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-390181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2V84A
EAN/GTIN:
     0191628213597
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für HP-Inkjetdrucker. Zum Drucken von brillanten, langlebigen Fotos und Grafiken sowie Dokumenten mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität.
Kompatibel mit Original P2V84A Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
DesignJet Z9+ 24"
Farbe:
chromgrün
Refill:
nein
Gruppe:
747
Kompatibel mit Original:
P2V84A
nachfüllbar:
nein
Bezeichnung:
HP747
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 9 + 24 inch; DesignJet Z 9 + 44 inch; DesignJet Z 9 + dr 44 inch; DesignJet Z 9+ Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, fototinte hp, fototinte, Inkjetpatrone HP 746/747, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 149,39*
€ 5,95*
ab € 120,07*
€ 149,96*
3 Tage
52
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 161,36*
Lager 107
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 164,62*
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 167,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.