Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Trommel hp® Q3675A, für Color LaserJet 4600/4650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387626
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q3675A
EAN/GTIN:
     0808736706445
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
Color LaserJet 4600/4650
Besonderheit:
Druckpatrone mit hoher Ergiebigkeit, spart Zeit und senkt di

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series
Canon:
LBP -2510; LBP -85
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Transfereinheit, hp bildtrommel, bildtrommel, HP Trommel, Bildeinheit, Bildeinheit (Kopierer), Bildeinheit (Laserdrucker), Bildeinheiten, Bildtrommel (Kopierer), Bildtrommel (Laserdrucker), Bildtrommeln, Drum Cartridge, Drum Cartridge (Kopierer), Drum Cartridge (Laserdrucker), Drum Cartridges, Imaging Unit, Imaging Unit (Kopierer), Imaging Unit (Laserdrucker), Kopierer-Bildtrommel, Kopierer-Trommel, Kopierer-Trommelkit, Laserdrucker-Trommel, Laserdrucker-Zubehör, Main Charger, Main Charger (Kopierer), Main Charger (Laserdrucker), OPC Drum, OPC Drum (Kopierer), OPC Drumkit, OPC Drumkit (Kopierer), OPC-Drum (Laserdrucker), OPC-Drumkit (Laserdrucker), OPC-Kit, OPC-Kit (Kopierer), OPC-Kit (Laserdrucker), Trommel, Trommel-Kit, Trommel-Kit (Kopierer), Trommel-Kit (Laserdrucker), Trommeleinheit (Laserdrucker), Trommeleinheiten, Trommelkit, Trommelkit (Kopierer)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 244,28*
€ 298,34*
€ 3,50*
ab € 246,57*
€ 298,72*
Lager 107
Frei Haus
ab € 246,66*
€ 298,73*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.