Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner C972 hp® C9723A, für Color LaserJet 4600, 4650, 8000, Gruppe 641A, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387603
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9723A
EAN/GTIN:
     0088698394786
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
Deckung 5%, für Gerätetyp Laserdrucker Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
für Druckertyp:
Color LaserJet 4600, 4650
Kapazität:
8000
Gruppe:
641A
Deckung:
5
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Rebuilt:
nein
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series
Canon:
LBP -2510; LBP -85
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, HP Toner C972, Copybox, Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,15*
ab € 50,82*
€ 67,58*
€ 4,00*
ab € 51,15*
€ 67,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 52,00*
€ 68,26*
€ 3,50*
ab € 77,16*
€ 101,01*
Lager 107
Frei Haus
ab € 246,24*
€ 284,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.