Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner 650A hp® CE270A, 13500, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387367
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE270A
EAN/GTIN:
     0884962161166
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
für Druckertyp Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series, CP 5520 Series, CP 5525 DN, CP 5525 N, CP 5525 Series, CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn, M 750 n, M 750 xh Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Druckertyp:
Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series, CP 5520 Series, CP
Kapazität:
13500
Gruppe:
650A
Deckung:
5
Refill:
nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Toner 650A, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 212,80*
€ 232,95*
€ 3,50*
ab € 224,87*
€ 245,06*
€ 1,95*
ab € 227,15*
€ 246,10*
Frei Haus
ab € 227,99*
€ 248,00*
Lager 107
Frei Haus
ab € 252,32*
€ 272,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.