Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 648A hp® CE261A, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387354
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE261A
EAN/GTIN:
     0884420186847
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
cyan
Kapazität:
11000
für Druckertyp:
Color LaserJet CP-4025/4525
Gruppe:
648A
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, HP Toner 648A, Copybox, Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
€ 4,15*
ab € 174,97*
€ 201,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 201,85*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 179,03*
€ 202,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 195,79*
€ 218,05*
Lager 107
Frei Haus
ab € 292,85*
€ 316,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.