Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-387347 Herst.-Nr.: CE253A EAN/GTIN: 0883585595723 |
| |
|
| | |
| Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. für Gerätetyp Laserdrucker Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | für Druckertyp: | Color LaserJet CP-3525, CM-3530 MFP | Kapazität: | 7000 | Gruppe: | 504A | Deckung: | 5 | für Gerätetyp: | Laserdrucker | Refill: | nein | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, HP Toner 504A, Copybox, Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,45* | € 90,83* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,26* | € 90,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 75,61* | € 93,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 101,40* | € 124,91* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,48* | € 286,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|