Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkopf HP 771 hp® CE018A, für Designjet Z6200/Z6800, magenta, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-386781
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE018A
EAN/GTIN:
     0884962986448
Suchbegriffe:
Druckkopf HP 771
Druckkopf
Druckköpfe
Inkjet-Druckkopf
Original Tintenpatronen für HP-Inkjetdrucker. Zum Drucken von brillanten, langlebigen Fotos und Grafiken sowie Dokumenten mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Druckertyp:
Designjet Z6200/Z6800
Farbe:
magenta, gelb
Gruppe:
771
wiederaufbereitet:
Nein
nachfüllbar:
nein
Bezeichnung:
Druckkopf CE018A
Originalzubehör:
ja
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6200; DesignJet Z 6200 42 inch; DesignJet Z 6200 60 inch; DesignJet Z 6200 Series; DesignJet Z 6600; DesignJet Z 6800
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,50*
ab € 152,58*
€ 182,65*
€ 1,95*
ab € 153,34*
€ 183,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 157,33*
€ 189,47*
2 Tage
34
€ 2,50*
ab € 164,67*
€ 195,32*
Lager 107
Frei Haus
ab € 172,10*
€ 202,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.