Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner 216A hp® W2412A, 850, Deckung 5%, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-386105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2412A
EAN/GTIN:
     0193905265275
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
für Druckertyp Color LaserJet Pro M155a; MFP M182n, MFP M182nw, MFP M183fw
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
für Druckertyp:
Color LaserJet Pro M155a; MFP M182n, MFP M182nw, MFP M183fw
Kapazität:
850
Gruppe:
216A
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 155 nw; Color LaserJet Pro M 180 Series; Color LaserJet Pro M 182 n; Color LaserJet Pro M 182 nw; Color LaserJet Pro MFP M 183 fw
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, Toner 216A, Copybox, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette, Druckkassette (Kopierer), Druckkassette (Laserdrucker), Druckkassetten, Kopiertoner, Kopiertonerkassette, Kopiertonerkit, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdruckertoner, Laserfax-Tonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfaxtonerkassette, Refill Cartridge, Refill Cartridge (Kopierer), Refill Cartriges, Refill-Cartridge (Laserdrucker), Telefax-Gerätetoner, Tonerkassette (Kopierer), Tonerkassette (Laserdrucker), Tonerkassetten, Tonerkit, Tonerkit (Kopierer), Tonerkit (Laserdrucker), xx
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 13,00*
ab € 43,40*
€ 55,78*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 43,09*
€ 55,80*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 43,42*
€ 56,04*
2 Tage
63
€ 7,50*
ab € 43,79*
€ 56,25*
Lager 107
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 83,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.