Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte SPC-0501 Mimaki SPC-0501LM, Inhalt 440ml, magenta hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-368705
Hersteller:
     Mimaki
Herst.-Nr.:
     SPC-0501LM
EAN/GTIN:
     4041282026957
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Schnelltrocknende Lösungsmitteltinte mit hervorragender Haftung auf Materialien, gepaart mit einer brillanten Farbwiedergabe für den Hochgeschwindigkeitsdruck.
für Druckertyp JV33, 100, 150, 300; CJV30, 150, 300 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
440
für Druckertyp:
JV33, 100, 150, 300; CJV30, 150, 300
Farbe:
magenta hell
In Produkt enthaltenes Biozid:
?-Butyrolactone
P-Sätze:
Array
REACH Registrierung:
ja
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
Array
Art der Tinte:
Solvent
Bezeichnung:
SS21
Originalzubehör:
ja
für Gerätetyp:
Großformatdrucker
für (Marke/Art.-Nr.):
Mimaki
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Solventtinte, druckerpatrone, Tinte SPC-0501, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mimaki
CJV150-160
ab € 10.911,50*
Zubehör
Mimaki
UCJV330-160
ab € 23.625,92*
Zubehör
Mimaki
CJV330-160
ab € 24.430,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.