Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte SPC-0501 Mimaki SPC-0501M, Inhalt 440ml, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-368702
Hersteller:
     Mimaki
Herst.-Nr.:
     SPC-0501M
EAN/GTIN:
     4041282026926
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Schnelltrocknende Lösungsmitteltinte mit hervorragender Haftung auf Materialien, gepaart mit einer brillanten Farbwiedergabe für den Hochgeschwindigkeitsdruck.
für Druckertyp JV33, 100, 150, 300; CJV30, 150, 300
Weitere Informationen:
Inhalt:
440
für Druckertyp:
JV33, 100, 150, 300; CJV30, 150, 300
Farbe:
magenta
In Produkt enthaltenes Biozid:
?-Butyrolactone
P-Sätze:
Array
REACH Registrierung:
ja
GHS-Kodierungen:
GHS05
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
Array
Art der Tinte:
Solvent
Bezeichnung:
SS21
Originalzubehör:
ja
für Gerätetyp:
Großformatdrucker
für (Marke/Art.-Nr.):
Mimaki

Kompatible Geräte:
Mimaki:
JV 33; JV 33-130; JV 33-160; JV 33-260
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Solventtinte, druckerpatrone, Tinte SPC-0501, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 114,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,28*
€ 222,07*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mimaki
CJV150-160
ab € 10.912,17*
Zubehör
Mimaki
UCJV330-160
ab € 23.427,09*
Zubehör
Mimaki
CJV330-160
ab € 24.633,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.