Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten X-tra!Line Stahl FRANKEN FSA6, für Format 6x A4, Tiefe 3cm, 68cm hoch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-366586
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     FSA6
EAN/GTIN:
     4016946193276
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Flacher Schaukasten für kleinere Räume. Lackierte Schreibtafeloberfläche, trocken abwischbar und magnethaftend, ideal für kurzfristige Notizen. Silbereloxierter Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken und Flügeltüren aus Acrylglas. Mit integriertem Sicherheitsschloss. Lieferung inkl. Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Farbe Rahmen silber, Glas Acryglas, magnethaftend ja, Verpackung Karton, Zubehör für Wandbefestigung Montagematerial, Tür, Ausführung Flügeltür Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
6x DIN A4
Farbe:
weiß
Tiefe:
3
Höhe:
68
Farbe Rahmen:
silber
Glas:
Acryglas
magnethaftend:
ja
mit Schloss:
ja
Verpackung:
Karton
Zubehör für Wandbefestigung:
Montagematerial
Tür, Ausführung:
Flügeltür
Material Rahmen:
Aluminium mit grauen Kunststoffecken
Besonderheit:
zur Wandmontage im Innenbereich. Magnethaftende und trocken
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, flachschaukasten franken, flachschaukasten, Schaukasten X-tra!Line Stahl, Flach-Schaukasten, Informationsvitrine, Informationsvitrinen, Infovitrinen, Kork-Pintafel-Vitrine, Schauvitrine, Schauvitrinen, Schreibtafel-Vitrine, Tafel, Tafeln, Wechselrahmen-Tafel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 74,11*
€ 103,32*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 103,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 80,37*
€ 103,93*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 81,49*
€ 105,95*
Lager 107
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 260,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 03
ab € 0,075*
Zubehör
Franken
HM20 04
ab € 0,0753*
Zubehör
Franken
HM20 02
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0895*
Zubehör
Franken
HM20 99
ab € 0,76*
Zubehör
Franken
HM20 09
ab € 0,0749*
Zubehör
Franken
HM2010
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.