Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrahmen FRANKEN BS1102, Spannrahmen für Poster A3, 52cm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-366508
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1102
EAN/GTIN:
     4016946188654
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Für das Befestigen von Aushängen oder Postern an Wand oder Decke. 4 Kunststoffecken mit Clip-Aufhängung für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit 2 verstellbaren Aufhängeösen. Im Hoch- oder Querformat einsetzbar.
Material Rahmen silbereloxiertes Aluminiumrundrohr mit Kunststoffeckverbindungen, mit Passepartouteinleger nein Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Spannrahmen für Poster DIN A3
Material Rahmen:
silbereloxiertes Aluminiumrundrohr mit Kunststoffeckverbindu
Farbe:
silber
Höhe:
52
mit Passepartouteinleger:
nein
für Bildbreite:
29,7
für Bildhöhe:
42
Rahmen:
ja
Besonderheit:
einfacher Posterwechsel durch Clipaufhängung. Für Wand- und
Weitere Suchbegriffe: Bilderspannrahmen, Plakatspannrahmen, Posterspannrahmen, alu-bilderrahmen, Spannrahmen, Aluminiumrahmen, Bildaufsteller, Bildhalter, Bildrahmen, Echtholzrahmen, Fotorahmen, Holzrahmen, Kunststoffrahmen, Portraitrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,61*
€ 16,11*
€ 5,50*
ab € 11,24*
€ 16,45*
€ 6,95*
ab € 11,74*
€ 16,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,56*
€ 17,38*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 22,52*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1104
ab € 14,17*
Sonstiges
Franken
BS1103
ab € 12,84*
Sonstiges
Franken
BS1101
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.