Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrahmen Poster und Plakate 52x39,7 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannrahmen Poster und Plakate 52x39,7 cm Silber
Spannrahmen Poster und Plakate 52x39,7 cm Silber
Artikel-Nr.:
     467-FRANBS1102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1102
EAN/GTIN:
     4016946188654
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Spannrahmen
  • Poster und Plakate
  • mit Rahmen, Aluminium
  • Besonderheit: inkl. Clipaufhängung für Poster
  • für Bildformat: DIN A3 cm
  • Rahmenformat: 52 x 39,7 cm
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.28 kg
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Weitere Suchbegriffe: Bilderspannrahmen, Plakatspannrahmen, Posterspannrahmen, alu-bilderrahmen a3 silber, bilderspannrahmen a3, alu-bilderrahmen, Aluminiumrahmen, Bildaufsteller, Bildhalter, Bildrahmen, Fotorahmen, Portraitrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,58*
€ 16,12*
€ 5,50*
ab € 11,21*
€ 16,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,54*
€ 17,44*
€ 6,95*
ab € 14,02*
€ 20,00*
€ 7,95*
ab € 17,27*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1104
ab € 14,09*
Sonstiges
Franken
BS1103
ab € 12,85*
Sonstiges
Franken
BS1101
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.