Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geodreieck® ARISTO AR1552, 16cm lang, farbig hinterlegte WInkelgrade ja, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334203
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1552
EAN/GTIN:
     9003182015528
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal in einem Gerät. Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala. Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert. Entspricht den Normen ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131. Klimaneutrale und FSC®-zertifizierte Kartonverpackung. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.
mit Griff nein, Tuschenoppen unterseitig, Umweltfreundliches Merkmal Klimaneutrale und FSC®-zertifizierte Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Länge Hypotenuse):
16
farbig hinterlegte WInkelgrade:
ja
Farbe:
glasklar
mit Griff:
nein
Tuschenoppen:
unterseitig
Umweltfreundliches Merkmal:
Klimaneutrale und FSC®-zertifizierte Kartonverpackung.
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifizierte Kartonverpackung
Besonderheit:
Winkelskala 180°/1°, 45°-Linien. Markierte Winkel 30°, 45°,
Material:
Plexiglas®
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, geodreieck aristo 16 cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geodreieck®, Dreieck, Dreiecke, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Winkelmesser (Dreieck), Zeichendreiecke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3521
10
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,93*
1 Tag
110
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,27*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,38*
2 Tage
111
1
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,69*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.