Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geo-Dreieck ohne Griff 16cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geo-Dreieck ohne Griff 16cm
Geo-Dreieck ohne Griff 16cm
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR1552
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1552
EAN/GTIN:
     9003182015528
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
  • Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal in einem Gerät
  • Aus glasklarem Plexiglas
  • Winkelbezifferung gelb hinterlegt
  • Mit Facette und Tuschenoppen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.021 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
längste Seite:
160 mm
Marke:
Aristo
Material:
Kunststoff
Messlänge:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45°, zeichen dreieck, zeichendreieck aristo, Schuldreieck, Winkelmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3521
10
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,93*
1 Tag
110
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,27*
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,38*
2 Tage
111
1
€ 4,99*
ab € 1,44*
€ 2,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.