Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-603001 Herst.-Nr.: AR1552 EAN/GTIN: 9003182015528 |
| |
|
| | |
| Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule) Geodreieck®. Werkstoff: Plexiglas®. Farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Mit Facette an allen drei Seiten, Tuschenoppen, mattierte Beschriftungsfläche für Namen, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, mit Tiefenprägung. Länge der Hypotenuse: 16 cm. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Hypotenuse: | 160 mm | Ausführung: | ohne Griff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,26* | € 1,93* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,22* | € 2,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,28* | € 2,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,44* | € 2,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|