Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultertasche ORO Alassio® 47035, 380mm breit, Tiefe 95mm, 280mm hoch, 1150g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004409
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47035
EAN/GTIN:
     4021068470358
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Elegante und stilvolle Tasche, die aus hochwertigem Leder gefertigt ist. Sie ist sowohl für Damen als auch Herren geeignet und bietet einen ansprechenden Look für jeden Anlass. Die Tasche ist auf beiden Seiten symmetrisch gestaltet und verfügt über eine klare, schlanke Linienführung. Sie verfügt über ein Hauptfach mit Reißverschluss, das ausreichend Platz für Dokumente im A4-Format, ein Tablet oder andere persönliche Gegenstände bietet. Im Inneren befinden sich mehrere Fächer, darunter ein Reißverschlussfach und Steckfächer für die Organisation von kleineren Gegenständen wie Schlüsseln, Karten und Stiften. Die Schultertasche ist gut verarbeitet und bietet eine hohe Qualität. Sie ist robust und strapazierfähig, so dass sie den täglichen Anforderungen des modernen Lebens standhalten kann. Das zeitlose Design und die hochwertigen Materialien machen sie zu einer idealen Wahl für Geschäftsleute, die eine stilvolle Tasche für den täglichen Gebrauch suchen. Innenmaße Laptopfach: ca. 25 x 33,5 x 3 cm.
mit Griff ja, Bezeichnung Laptop-Tasche, Art des Verschlusses Überschlag mit Magnetverschluss, Reißverschluss, Ausstattung Schultertrageriemen, Überschlag mit Magnetverschluss, Reißverschlusshauptfach, zwei Reißverschlussvorfächer, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Trolleyband, gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach, Reißverschlussfach, Handyfach Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
380
Tiefe:
95
Höhe:
280
mit Griff:
ja
mit Schultergurt:
ja
Gewicht:
1150
Bezeichnung:
Laptop-Tasche
Art des Verschlusses:
Überschlag mit Magnetverschluss, Reißverschluss
Ausstattung:
Schultertrageriemen, Überschlag mit Magnetverschluss, Reißve
Material:
Leder
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, jüscha laptoptasche schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Schultertasche ORO, Computer-Rucksack, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computerrucksack, Computertasche, Computertaschen, Computertragetasche, Computertrolley, Koffer für Notebook, Laptop-Rucksack, Laptop-Tragetasche, Laptoprucksack, Laptoptragetasche, Laptoptrolley, Notebook-Koffer, Notebook-Rucksack, Notebook-Taschen, Notebook-Tragetasche, Notebook-Tragetaschen, Notebook-Trolley, Notebookkoffer, Notebookrucksack, Notebooktaschen, Notebooktragetasche, Notebooktragetaschen, Notebooktrolley, Rucksack für Notebook, Tasche für Computer, Tasche für Notebook, Taschen für Computer, Taschen für Notebooks, Trolley für Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,46*
€ 96,09*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 85,96*
€ 108,58*
€ 5,50*
ab € 84,65*
€ 109,53*
Lager 107
Frei Haus
ab € 96,11*
€ 121,06*
€ 2,95*
ab € 102,64*
€ 132,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.