Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47035 Herst.-Nr.: 47035 EAN/GTIN: 4021068470358 |
| |
|
| | |
| Die Schultertasche aus hochwertigem, schwarzem Echtleder besticht durch ihr klares Design und ist mit ihrer funktionalen Ausstattung ein idealer Belgeiter für Ihren Arbeitsalltag. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 28 x 38 x 9,5 cm | Gewicht: | 1,15 kg | Außenmaße: | 28 x 38 x 9,5 cm | Anreißer (Online): | Schultertasche Oro, Echtleder, schwarz | Aufzählung (Online): | verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen Überschlag mit Magnetverschluss Reißverschlusshauptfach 2 Reißverschlussvorfächer Reißverschlussfach auf der Rückseite Trolleyband Innen: Gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach, Reißverschlussfach, Handyfach Außenmaße: ca. 28 x 50 x 21 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Schultertasche Oro, Echtleder, schwarz, Außenmaße: ca. 28 x 50 x 21 cm | Langbeschreibung (Online): | Die Schultertasche aus hochwertigem, schwarzem Echtleder besticht durch ihr klares Design und ist mit ihrer funktionalen Ausstattung ein idealer Belgeiter für Ihren Arbeitsalltag. | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, jüscha laptoptasche schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Tasche, Shopper, Schultasche, Büchertasche, Polyestertasche, Tragetasche, Messengerbag, Kuriertasche, Shoulderbag, Sholulder-Bag |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 75,43* | € 95,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 85,54* | € 108,20* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,53* | € 109,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,96* | € 120,62* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 102,57* | € 132,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|