Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-2004054 Herst.-Nr.: 254602 EAN/GTIN: 4005402546022 |
| |
|
| | |
| Deskset mit 9 leuchtenden Pastellfarben, 8 Metallicfarben und 7 Neonfarben. Mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Keilspitze. Hohe Markierleistung. Filter/Free Ink System Filter, Tinte/Tusche Universaltinte auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit ja Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Schaftfarbe: | sortiert | lichtbeständig: | ja | nachfüllbar: | ja | Inhalt der Packung: | 24er Deskset | Filter/Free Ink System: | Filter | Tinte/Tusche: | Universaltinte auf Wasserbasis | Offenlagerungsfähigkeit: | ja | mit Clip: | ja | max. Strichstärke: | 5 | min. Strichstärke: | 1 | Mechanik: | Kappenmodell | Besonderheit: | langlebige Keilspitze, für alle gängigen Papiere |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker keilspitze set, permanent marker, permanent marker set, Textliner TL 46 24er Deskset, Flüssigtextmarker, Highlighter-Set, Leuchtmarker-Set, Leuchtmarkierer, Marker, Marker (Textmarker), Markierstift, Markierstift (Textmarker), Markierstifte, Neonmarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Textmarker), Schreibgeräte, Textliner, Textmarker-Set, Textmarkerstift, Textmarkierstift, Textmarkierstifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,22* | € 22,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,64* | € 22,55* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,80* | € 31,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|