Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 1546. 24erDeskset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 1546. 24erDeskset
Textliner 1546. 24erDeskset
Textliner 1546. 24erDeskset
Textliner 1546. 24erDeskset
Artikel-Nr.:
     C1015-254602
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     254602
EAN/GTIN:
     4005402546022
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textliner 1546. langlebige Keilspitze, für alle gängigen Papiere. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1-5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Filter. 24er Deskset
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1-5
Produkt-Typbezeichnung:
1546 GenZ
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
sortiert
Farbe des Schaftes:
sortiert
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textliner
schattenfrei kopierbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
langlebige Keilspitze, für alle gängigen Papiere
Produkttypbezeichnung:
1546 GenZ
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.