Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden im Spender herlitz 8743205, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindfaden (Büro) im Spender mit Abschneider, PP, 1,3 mm/15 kg, 120 m, braun
Bindfaden (Büro) im Spender mit Abschneider, PP, 1,3 mm/15 kg, 120 m, braun
Artikel-Nr.:
     107-2002099
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8743205
EAN/GTIN:
     4008118743204
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Verpackungs-Kordel aus PP in der Spenderbox, mit Fadenklemmer und Abschneideklinge. Mit einer Reißkraft von 31 kg und einer Tragfähigkeit von 15 kg zum sicheren Verschnüren von Paketen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Innenablauf:
ja
max. Tragfähigkeit (kg):
15
Länge:
120
Stärke:
1.3
Besonderheit:
in Spenderbox, mit Fadenklemmer und Abschneideklinge
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, herlitz bindfaden, bindfaden, Bindfaden im Spender, Bindschnur, Kordel (Büro), Kunststoff-Bindfaden (Büro), Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Bindfaden (Büro), Naturfaser-Kordel (Büro), Packschnur (Büro), Packschnüre, Paketschnur (Büro), Paketschnüre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,96*
€ 4,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 4,33*
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 5,99*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,38*
€ 7,66*
€ 3,50*
ab € 15,40*
€ 20,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.