Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL8743205 Herst.-Nr.: 8743205 EAN/GTIN: 4008118743204 |
| |
|
| | |
| - Bindfaden aus PP
- Fadenlänge: 120m
- Reißkraft: 31kg
- Tragfähigkeit: 15kg
- mit Fadenklemmer und Abschneider
- Braun
- 1 Stück im Bindfadenspender
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | in Spenderbox, mit Fadenklemmer und Abschneideklinge | Bruttogewicht: | 0.102 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Innenablauf: | ja | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | max. Tragfähigkeit: | 15 kg | Rollenlänge: | 120 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, herlitz bindfaden, bindfaden, Bindfadenspender, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,66* | € 4,33* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,69* | € 4,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,69* | € 4,33* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,40* | € 5,97* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 6,56* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|