Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden (Büro) im Spender mit Abschneider, PP, 1,3 mm/15 kg, 120 m, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindfaden (Büro) im Spender mit Abschneider, PP, 1,3 mm/15 kg, 120 m, braun
Bindfaden (Büro) im Spender mit Abschneider, PP, 1,3 mm/15 kg, 120 m, braun
Artikel-Nr.:
     C1175-8743205
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8743205
EAN/GTIN:
     4008118743204
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Bindfaden (Büro) im Spender mit Abschneider. Werkstoff: PP. Innenablauf vorhanden. In Spenderbox, mit Fadenklemmer und Abschneideklinge. Reißkraft 31 kg, Stärke/für Gewicht: 1,3 mm/15 kg. Länge: 120 m. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
im Spender mit Abschneider
Artikelbezeichnung:
Bindfaden
Farbe:
braun
Werkstoff:
PP
Stärke:
1.3
Beschreibung der Besonderheiten:
in Spenderbox, mit Fadenklemmer und Abschneideklinge
max. Tragfähigkeit:
15
Innenablauf vorhanden:
Ja
Länge:
120
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.