Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage Ergo Leitz 65230089, rutschfest ja, 437mm breit, Tiefe 71mm, samtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000944
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65230089
EAN/GTIN:
     4002432134861
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Handgelenkauflage für Tastaturen, höhenverstellbar. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (15 mm/22 mm). Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten. Die Handgelenke werden geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. 2 Jahre Garantie.
Höhe 21mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
samtgrau
rutschfest:
ja
höhenverstellbar:
ja
Breite:
437
Tiefe:
71
Höhe:
21
antistatisch:
nein
Füllung:
Schaumstoff
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage schaumstoff, tastatur handgelenkauflage, tastatur handgelenkauflage grau, Handgelenkauflage Ergo, Gel-Handgelenkauflage, Gelenkauflage, Gelenkauflagen, Gelenkschoner, Gelenkstütze, Handballenauflage, Handballenauflagen, Handgelenkauflage, Handgelenkauflage mit Mausmatte, Handgelenkauflage mit Trägerplatte, Handgelenkauflagen, Handgelenkstütze, Handgelenkstützen, Handgelenkunterlage, Handgelenkunterlagen, Notebook-Handgelenkauflage, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Notebook-Plattform
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 26,99*
€ 5,50*
ab € 19,01*
€ 26,99*
€ 7,95*
ab € 19,92*
€ 28,49*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 20,95*
€ 28,74*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 25,53*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.