Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Handgelenkauflage Ergo, für Tastaturen, höhenverstellbar,samtgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-65230089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65230089
EAN/GTIN:
     4002432134861
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Leitz Handgelenkauflage Ergo. Für Tastaturen. Höhenverstellbar. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (15 mm / 22 mm). Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten. Die Handgelenke werden geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 437 x 21 x 71 mm. Gewicht: 0,79 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: samtgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Farbe:
samtgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden. Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten und geschützt.
höhenverstellbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
21
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe:
71
antistatisch vorhanden:
Nein
Breite:
437
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.