Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Handgelenkauflage Ergo 65230089 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/073/y000073m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/073/y000073m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187020780
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65230089
EAN/GTIN:
     4002432134861
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Ergonomisch geformte Tastatur-Handgelenkauflage für maximalen Komfort an Ihrem Arbeitsplatz. Hält die Handgelenke gerade, um Gesundheit und Komfort zu unterstützen und gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Die Verwendung einer Handgelenkauflage für die Tastatur mindert die Auswirkungen von Verletzungen und Beschwerden durch Überlastung. Wählen Sie aus 2 Höhen, indem Sie die Handgelenkstütze für eine optimale Ausrichtung des Handgelenks umdrehen. Handgelenkstütze für die gesamte Länge für Standard-Tastaturen. Bietet zusätzliche Polsterung und Unterstützung für Daumenauflagebereiche und WASD-Tasten. Ideal für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen an einem höhenverstellbaren Schreibtisch zur weiteren Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und zur Unterstützung des aktiven Arbeitens. Hochwertige, ultraweiche Verarbeitung mit schaumstoffgepolsterter Auflage für Qualität und Komfort. Hergestellt aus ungiftigen Materialien mit einer pflegeleichten Oberfläche. Die Leitz Ergo Cosy Serie vereint Stil mit Premium-Qualität, um eine gesunde und aktive Arbeitsumgebung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo Cosy
Produktverwendung:
Tastatur
Maße:
43,7 x 2,1 x 7,1 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Gewicht:
790
Werkstoff:
Polyurethan-Folie/Polyurethan-Schaum/ABS Kunststoff/Stahl
Farbe:
samtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handgelenkauflage Ergo Cosy
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, Keyboard, Tastatur, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, ergonomische Tastatur, tastatur handgelenkauflage grau, packschaum, tastatur handgelenkauflage leitz, Gelenkauflagen, Handauflagen, Handballenauflagen, Handgelenkauflagen, Handgelenkentlastung, Handgelenkschoner, Handgelenkstützen, Tastaturhandgelenkauflagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 26,70*
€ 5,50*
ab € 18,93*
€ 26,70*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,01*
€ 28,12*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 20,76*
€ 28,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,87*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.