Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Sticky Recycling Notes Post-it® Super Sticky Recycling Notes 654-RSSCY14+4F, 76mm breit, 76mm hoch, 1260 Blatt, gelb, ST=18ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2000485
Herst.-Nr.:
     654-RSSCY14+4F
EAN/GTIN:
     4064035060893
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier hergestellt und sind mit dem Label "PEFC RECYCELT? versehen. Klebstoff aus 60 % Haftkleber auf Basis jährlich nachwachsender Pflanzen. Doppelte Haftkraft im Vergleich mit Post-it® Standard Notes.
Papier 100% recycleltes Papier, Packung mit 18 Blöcke á 70 Blatt, Zertifikate und Zulassungen PEFC zetrtifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
76
Höhe:
76
Farbe:
gelb
Anzahl Blatt:
1260
Papier:
100% recycleltes Papier
Recyclinganteil:
100
Packung mit:
18 Blöcke á 70 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zetrtifiziert
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, Super Sticky Recycling Notes, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 12,24*
€ 18,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,08*
€ 18,55*
3 Tage
29
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,08*
€ 18,89*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,73*
€ 19,14*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,68*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100284576
ab € 0,50584*
Sonstiges
3M
7100284981
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.