Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111669710 Herst.-Nr.: 7100284981 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Post-it® Super Sticky Recycling Notes bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar. Sie haben haften doppelt so stark (im Vergleich zu Post-it® Original Notes) und sind super robust, super vielseitig und in einer Vielzahl von Farben erhältlich, um jede Information oder Nachricht hervorzuheben.
Post-it® Super Sticky Recycling Notes bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar. Diese Haftnotizen sind ideal, um Notizen zu machen oder Nachrichten und Erinnerungen zu hinterlassen. Sie eignen sich hervorragend für vertikale und schwer zu beklebende Oberflächen und können dort angebracht werden, wo Sie sie benötigen. Super Sticky Recycling Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Original Notes, so dass Sie sicher sein können, dass Ihre Botschaft ankommt. Diese Haftnotizen stammen aus zertifizierten, erneuerbaren Quellen und nachhaltiger Forstwirtschaft mit dem Siegel PEFC RECYCELT. Sie verfügen über Klebstoffe aus 60 % Haftkleber auf Basis jährlich nachwachsender Pflanzen. Die Verpackung aus recycelter Pappe kann zur einfachen Aufbewahrung von Haftnotizen auf dem Schreibtisch oder im Schrank verwendet werden und kann recycelt werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | | Recyceltes Material | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 70 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 12 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, post-it haftnotiz, haftnotiz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,22* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,81* | € 16,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,46* | € 16,46* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 11,45* | € 16,93* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,77* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,935* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|